Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl schwarz 3

Artikel-Nr.: 112339 Katalog-Nr.: 556
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M3
d1 min. 3,1 mm
d1 max. 3,4 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche vergütungsschwarz
s 0,8 mm
d2 6,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112339
Katalognummer 556
EAN / GTIN 7612428287210
Herstellernummer 1272730