Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl schwarz 12

Artikel-Nr.: 2125832 Katalog-Nr.: 556
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M12
d1 min. 12,2 mm
d1 max. 12,7 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche vergütungsschwarz
s 2,5 mm
d2 21,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125832
Katalognummer 556
EAN / GTIN 7612428113915