Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl schwarz 10

Artikel-Nr.: 112385 Katalog-Nr.: 556
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’342 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M10
d1 min. 10,2 mm
d1 max. 10,7 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche vergütungsschwarz
s 2,2 mm
d2 18,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112385
Katalognummer 556
EAN / GTIN 4250438527976
Herstellernummer 12710450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb