Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl schwarz 8

Artikel-Nr.: 112374 Katalog-Nr.: 556
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26’538 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M8
d1 min. 8,1 mm
d1 max. 8,5 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche vergütungsschwarz
s 2 mm
d2 14,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112374
Katalognummer 556
EAN / GTIN 4250438527259
Herstellernummer 1278450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb