{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M4 | |
| d1 min. | 4,1 mm | |
| d1 max. | 4,4 mm | |
| Norm DIN | ~127B (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| s | 0,9 mm | |
| d2 | 7,6 mm |
| Artikelnummer | 2125839 | |
| Katalognummer | 556 | |
| EAN / GTIN | 7612428113984 | |
| Herstellernummer | 001270029040000 |