{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M42 | |
| d1 min. | 42,5 mm | |
| d1 max. | 43,7 mm | |
| Norm DIN | ~127B (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| s | 7 mm | |
| d2 | 68,2 mm |
| Artikelnummer | 2125825 | |
| Katalognummer | 556 | |
| EAN / GTIN | 7612428113847 |