Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl schwarz 2,5

Artikel-Nr.: 112433 Katalog-Nr.: 556
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M2.5
d1 min. 2,6 mm
d1 max. 2,9 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche vergütungsschwarz
s 0,6 mm
d2 5,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112433
Katalognummer 556
EAN / GTIN 7612428287203
Herstellernummer 1272450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb