Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl schwarz 16

Artikel-Nr.: 112405 Katalog-Nr.: 556
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M16
d1 min. 16,2 mm
d1 max. 17 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche vergütungsschwarz
s 3,5 mm
d2 27,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112405
Katalognummer 556
EAN / GTIN 4250438530075
Herstellernummer 12716450