Banco monoassiale SB1, Modello: 300

Codice art.: 439900 300
Sconto
CHF 9’865.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione esterno 40,1 mm - 345 mm
Intervallo di misurazione interno 1 mm - 305 mm
Lettura 0,001 mm
Accuratezza 1,5 + L (mm)/300 µm
Ripetibilità (2 σ) 1 µm
Serie HCT
Risoluzione mm/pollici
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Dimensione display 10 pollici
Tipo di display Touchscreen TFT
Lunghezza piastra base 840 mm
Piastra di supporto profondità 320 mm
Altezza 573 mm
Peso 110 kg
Potenza assorbita 150 W
Tensione di rete 100 V - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz
Tensione in uscita 24V, 5A
Alimentazione elettrica 100 – 240 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 439900 300
EAN / GTIN 4062406206000
Codice del produttore 439900 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo orizzontale di facile utilizzo con touchscreen adatto per officine in modo da facilitare la preimpostazione di strumenti di misura per interni ed esterni. Caratterizzato da una lavorazione di alta qualità, una massiccia base in granito e guide estremamente precise. L’unità di controllo motore di elevata precisione regola i valori preimpostati in tempo reale anche in caso di inserimento di diverse forze di misura. Software multilingue. Interfacce USB per stampanti e scanner.
Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

  • Possibilità di inserire le dimensioni interne ed esterne in millimetri o in pollici.
  • Sistema di calcolo delle tolleranze integrato con rapida selezione dei valori minimi, medi e massimi.
  • Memorizzazione dei preferiti per l’impostazione ripetuta degli strumenti di misura.
  • Registrazione e visualizzazione della cronologia in qualsiasi momento.
  • Trasmissione dati wireless dei valori preimpostati (dimensioni nominali), comprese le tolleranze, al comparatore HCT di GARANT (con n. art. 498999 STICK).

Fornitura:

Incluso alimentatore, telo protettivo antipolvere, taratura interna, manuale di istruzioni e supporti per il trasporto.

Accessori speciali:

Adattatore n. art. 439910; 439912; 439915; 439916, stampante n. art. 085505, lettore di codici a barre 2D n. art. 439930 Dim. 1950GHD, ciabatta n. art. 081163; 081179, n. art. 498999 STICK per funzione HCT, comparatore digitale HCT n. art. 434336; 434342.

Nota:

Valore limite degli scostamenti di misura (MPE) secondo VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 foglio 17.2. Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ±3 K, misurate con misure campione tarate o strumenti di misurazione standard utilizzando la compensazione termica integrata.
Con i Setting Bench più recenti sul mercato è possibile ampliare la funzione HCT con un aggiornamento del software; contatta in merito i nostri metrologi.
Possibilità di connessione tramite l’app HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobile opzionale per la modifica del catalogo a partire dal 01/08/2025.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’impostazione e la taratura di strumenti di misura per interni ed esterni, alesametri e strumenti di misurazione universali.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per un’impostazione precisa usare l’adattatore codice art. 439910439916.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Spina tipo F per l’uso in reti a 230 Volt. Utilizzare una presa d’ingresso adatta per gli altri tipi di prese.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non muovere i blocchetti di riscontro in ceramica se nell’area di traslazione sono presenti oggetti o parti del corpo.
  • Non esercitare un eccessivo carico di pressione sul corpo.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare come strumento di controllo mobile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto