Ciabatta con protezione da sovratensione, Numero di prese: 8

Codice art.: 081163 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 8
Lunghezza ciabatta 630 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 2,5 m
Numero di prese 230 V/16 A 8
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Codice del produttore 1883340318
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento altamente resistente alla rottura con ingresso cavi di fronte all’interruttore protetto per un utilizzo semplice e dispositivo di sospensione.
La protezione contro le sovratensioni (13000 A) impedisce che le apparecchiature collegate subiscano danni da pericolose sovratensioni.