Ciabatta con funzione Master Slave, Numero di prese: 7

Codice art.: 081179 7
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Numero di prese 8
Larghezza 10 mm
Altezza 7 mm
Lunghezza ciabatta 575 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Colore cavo nero
Lunghezza cavo 2 m
Materiale corpo Policarbonato
Interruttore On/Off si
Numero di prese 230 V/16 A 7
Peso 0,89 kg
Tipo di cavo H05VV-F
Collegamento, lunghezza cavo 2 m
Tipo di prodotto Ciabatta
Corrente nominale 16 A

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081179 7
EAN / GTIN 4007123636402
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

La ciabatta multipla Primera-Tec con 7 prese, nello specifico 2 prese permanenti, 1 principale e 4 secondarie, protezione contro le sovratensioni e cavo di 2 metri si contraddistingue per la qualità e la sicurezza in tutti gli ambiti di applicazione. Dispone di una maggiore protezione da contatto.