{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 0,03 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth® | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Puntali di misura | si | |
| Lunghezza dei becchi | 100 mm | |
| ⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows | |
| Altezza cifre display LCD | 11,5 mm | |
| Spegnimento automatico | si | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Tutti i componenti | Temprato | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
| Codice articolo | 415371 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515008167 | |
| Codice del produttore | 415371 300 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |