Trapano avvitatore Trapano avvitatore a batteria

Codice art.: 075530 M18FHX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Codolo: SDS Plus
  • Portautensile forma: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto M18ONEFHX-552X
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 1.330 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 28 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 26 mm
Numero di colpi massimo 4.800 min-1
Energia d’urto 2,5 J
Portautensile forma SDS Plus
Peso 4,5 kg
Vibrazione massima a norma EN 8,9 m/s2
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Codice del produttore 4933478504
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Martelli perforatori robusti con trapano a battente.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.
  • Rotazione oraria/antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.
  • Sistema FIXTEC di sostituzione utensile rapida senza attrezzi tra l’attacco SDS Plus e il mandrino autoserrante metallico.
  • Arresto della rotazione per lavori di perforazione di lieve entità.
  • Il giunto di sicurezza protegge l’operatore e la macchina in caso di blocco del trapano.
  • Sistema antivibrazioni AVS.

Martello perforatore a batteria agli ioni di litio Red da 18 V / 5,0 Ah con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, ottimizzato per realizzare fori su calcestruzzo e muratura. Elettronica Redlink Plus™ − Protezione contro i sovraccarichi per garantire una lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Fornitura:

Inclusi adattatore FIXTEC SDS Plus, mandrino autoserrante 1,5 − 13 mm, impugnatura supplementare con battuta profondità di foratura, caricabatterie rapido, 2 batterie da 18 V e valigetta di trasporto.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati