Trapano avvitatore Trapano avvitatore a batteria

Codice art.: 075530 M12FHAC
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M12 FHAC16-502X
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 1.200 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Numero di colpi massimo 4.410 min-1
Energia d’urto 1,1 J
Peso 1,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 10,5 m/s2
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075530 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563493
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Martelli perforatori robusti con trapano a battente.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.
  • Rotazione oraria/antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.
Martello combinato FUEL™ a batteria da 12 V / 5,0 Ah con motore POWERSTATE senza spazzole. Ottimizzato per forature con ⌀ da 4 a 10 mm nel calcestruzzo e nella muratura. Elettronica Redlink Plus: protezione contro i sovraccarichi per lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie rapido, 2 × batterie High Output da 12 V / 5 Ah, custodia HD.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.