{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | M18FHM-121C | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 12 Ah | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Campo del numero di giri | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 45 mm | |
| Numero di colpi massimo | 2.900 min-1 | |
| Energia d’urto | 11 J | |
| Peso | 10,2 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 9,4 m/s2 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Martello perforatore |
| Codice articolo | 075530 M18FHM121C | |
| EAN / GTIN | 4058546564339 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |