{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Codolo | SDS Plus | |
| Denominazione originale prodotto | M12CH-402X | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 4 Ah | |
| Tensione batteria | 12 V | |
| Campo del numero di giri | 0 min-1 - 900 min-1 | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 13 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
| Numero di colpi massimo | 6.575 min-1 | |
| Energia d’urto | 1,1 J | |
| Portautensile forma | SDS Plus | |
| Peso | 1,9 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 4,4 m/s2 | |
| adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Martello perforatore |
| Codice articolo | 075530 M12CH4 | |
| EAN / GTIN | 4002395004676 | |
| Codice del produttore | 4933446049 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |