{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale | acciaio | |
| versione | lange Richtung | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Finitura | zincato | |
| Carico alare | 11,76 kN/m2 | |
| Lunghezza | 1.000 mm | |
| Asta portante | 30x3 mm | |
| Peso | 24,7 kg |
| Codice articolo | 445217 | |
| Numero del catalogo | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508579590 | |
| Codice del produttore | 010115977 |