{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale | acciaio | |
| versione | kurze Richtung | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Finitura | zincato | |
| Carico alare | 11,95 kN/m2 | |
| Lunghezza | 900 mm | |
| Asta portante | 30x2 mm | |
| Peso | 16,3 kg |
| Codice articolo | 252850 | |
| Numero del catalogo | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610106073957 | |
| Codice del produttore | 010115927 |