MEA Griglia fzn Mw33x33mm Ts30x2mm 1000x1200mm

Codice art.: 445212 N. del catalogo: MB-70
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 143.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio
versione kurze Richtung
Larghezza 1.200 mm
Finitura zincato
Carico alare 7,84 kN/m2
Lunghezza 1.000 mm
Asta portante 30x2 mm
Peso 21,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445212
Numero del catalogo MB-70
EAN / GTIN 7610508579545
Codice del produttore 010115929

Descrizione

Descrizione:

Prima dimensione = dimensione della barra portante

Con la dimensione 1000x1000 mm, l'incastro di griglie adiacenti garantisce che la barra portante poggi sempre sulla sottostruttura. Ciò è conforme alle raccomandazioni dell'associazione di assicurazione per la responsabilità civile dei datori di lavoro e alla norma DIN 24537, eliminando il rischio di responsabilità: Nessun rischio di incidenti dovuti a griglie inserite in modo errato.
Protezione del modello di utilità.

Nota:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello