MEA Griglia fzn Mw33x33mm Ts30x2mm 800x1000mm

Codice art.: 252849 N. del catalogo: MB-70
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 90.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio
versione kurze Richtung
Larghezza 1.000 mm
Finitura zincato
Carico alare 16,2 kN/m2
Lunghezza 800 mm
Asta portante 30x2 mm
Peso 14,6 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 252849
Numero del catalogo MB-70
EAN / GTIN 7610106073940
Codice del produttore 010115937

Descrizione

Descrizione:

Prima dimensione = dimensione della barra portante

Con la dimensione 1000x1000 mm, l'incastro di griglie adiacenti garantisce che la barra portante poggi sempre sulla sottostruttura. Ciò è conforme alle raccomandazioni dell'associazione di assicurazione per la responsabilità civile dei datori di lavoro e alla norma DIN 24537, eliminando il rischio di responsabilità: Nessun rischio di incidenti dovuti a griglie inserite in modo errato.
Protezione del modello di utilità.

Nota:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage