Viti a testa cilindrica con intaglio DIN 84A-inossidabile A2 M1,2x6mm

Codice art.: 282692 N. del catalogo: 330
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 34.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 84A (standard ritirata)
L 6 mm
d1 M1.2
Attuatore fessura
Norm ISO ~1207
Materiale acciaio inox
Finitura grezzo
Forma testa Tête cylindrique
Tipo di filettatura filetto metrico standard
d2 2,3 mm
k 0,8 mm
n 0,3 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 282692
Numero del catalogo 330
EAN / GTIN 7611914245871