{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | 84A (standard ritirata) | |
| L | 6 mm | |
| d1 | M1 | |
| Attuatore | fessura | |
| Norm ISO | ~1207 | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Finitura | grezzo | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| d2 | 2 mm | |
| k | 0,7 mm | |
| n | 0,25 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 2087678 | |
| Numero del catalogo | 330 | |
| EAN / GTIN | 7610106912003 | |
| Codice del produttore | 008421 6 |