Viti a testa cilindrica con intaglio DIN 84A-inossidabile A2 M3x12mm

Codice art.: 109922 N. del catalogo: 330
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 4.90
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’000 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 12 mm
d1 M3
Norm ISO ~1207
Materiale acciaio inox
Finitura grezzo
t 0,85 mm
Forma testa Tête cylindrique
Tipo di filettatura filetto metrico standard
n 0,8 mm
Norm DIN 84A (standard ritirata)
Attuatore fessura
d2 5,5 mm
k 2 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 109922
Numero del catalogo 330
EAN / GTIN 7610363027267
Codice del produttore 84312020