Viti a testa cilindrica con intaglio DIN 84A-inossidabile A2 M8x16mm

Codice art.: 2087673 N. del catalogo: 330
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 85.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 84A (standard ritirata)
L 16 mm
d1 M8
Attuatore fessura
Norm ISO ~1207
Materiale acciaio inox
Finitura grezzo
Forma testa Tête cylindrique
Tipo di filettatura filetto metrico standard
d2 13 mm
k 5 mm
n 2 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2087673
Numero del catalogo 330
EAN / GTIN 7610106911952