{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norma ritirata) | |
| d1 | M45 x 1.5 | |
| Classe di resistenza | 6 | |
| Attuatore | esagonale | |
| Norm ISO | ~8673 | |
| m | 36 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | grezzo | |
| e | 76,95 mm | |
| s | 70 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto fine metrico |
| Codice articolo | 2123985 | |
| Numero del catalogo | 2943 | |
| EAN / GTIN | 7612428101547 | |
| Codice del produttore | 009343050450150 |