{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norma ritirata) | |
| d1 | M60 x 4 | |
| Classe di resistenza | 6 | |
| Attuatore | esagonale | |
| Norm ISO | ~8673 | |
| m | 48 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | grezzo | |
| s | 90 mm |
| Codice articolo | 2123972 | |
| Numero del catalogo | 2943 | |
| EAN / GTIN | 7612428101417 |