Dadi esagonali ~0,8d filettatura fine DIN 934-6 non rivestito M8x1

Codice art.: 2123963 N. del catalogo: 2943
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 119.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 934 (Norma ritirata)
d1 M8 x 1
Classe di resistenza 6
Attuatore esagonale
Norm ISO ~8673
m 6,5 mm
Materiale acciaio
Finitura grezzo
e 14,38 mm
s 13 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2123963
Numero del catalogo 2943
EAN / GTIN 7612428101325

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello