Dadi esagonali ~0,8d filettatura fine DIN 934-6 non rivestito M18x1,5

Codice art.: 2123952 N. del catalogo: 2943
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 214.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 934 (Norma ritirata)
d1 M18 x 1.5
Classe di resistenza 6
Attuatore esagonale
Norm ISO ~8673
m 15 mm
Materiale acciaio
Finitura grezzo
e 29,56 mm
s 27 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2123952
Numero del catalogo 2943
EAN / GTIN 7612428101219