Viti a testa cilindrica con intaglio ISO 1207-4.8 non rivestito M6x70 mm

Codice art.: 2092890 N. del catalogo: 2852
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 30.20
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 70 mm
d1 M6
Norm ISO 1207
Materiale acciaio
Finitura grezzo
t 1,6 mm
Forma testa Tête cylindrique
Tipo di filettatura filetto metrico standard
n 1,6 mm
Norm DIN ~84A (Norma ritirata)
Classe di resistenza 4.8
Attuatore fessura
d2 10 mm
k 3,9 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2092890
Numero del catalogo 2852
EAN / GTIN 7610106951163
Codice del produttore 012074000060070

Descrizione

Nota:

Dimensioni da M1 a M1,6 in versione tornita