{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 45 mm | |
| d1 | M6 | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | grezzo | |
| t | 1,6 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| n | 1,6 mm | |
| Norm DIN | ~84A (Norma ritirata) | |
| Classe di resistenza | 4.8 | |
| Attuatore | fessura | |
| d2 | 10 mm | |
| k | 3,9 mm |
| Codice articolo | 2092885 | |
| Numero del catalogo | 2852 | |
| EAN / GTIN | 7610106951118 | |
| Codice del produttore | 012074000060045 |