{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | ~84A (Norma ritirata) | |
| L | 8 mm | |
| d1 | M1 | |
| Classe di resistenza | 4.8 | |
| Attuatore | fessura | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | grezzo | |
| t | 0 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| d2 | 2 mm | |
| k | 0,7 mm | |
| n | 0,25 mm |
| Codice articolo | 2092762 | |
| Numero del catalogo | 2852 | |
| EAN / GTIN | 7610106949832 | |
| Codice del produttore | 012070040010008 |