{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 16 mm | |
| d1 | M3 | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | grezzo | |
| t | 0,85 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| n | 0,8 mm | |
| Norm DIN | ~84A (Norma ritirata) | |
| Classe di resistenza | 4.8 | |
| Attuatore | fessura | |
| d2 | 5,5 mm | |
| k | 2 mm |
| Codice articolo | 2092771 | |
| Numero del catalogo | 2852 | |
| EAN / GTIN | 7610106949979 | |
| Codice del produttore | 012074000030016 |