• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

DGTL 16B-2D25SH Utensili per troncatura e scanalatura su macchine automatiche

Codice art.: 2079994 N. del catalogo: L23920 141
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 153.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2079994
Numero del catalogo L23920 141
EAN / GTIN 7291075113754
Codice del produttore 2301538

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 19.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 19.5 mm
  • Overall Height (OAH) 19.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 25.4 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto