• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

DGFS 0-17-2 Lame per Torni Multi mandrino con Inserti bilaterali. Sostituiscono le Lame in HSS o saldobrasate.

Codice art.: 2080181 N. del catalogo: L23920 1346
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 127.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2080181
Numero del catalogo L23920 1346
EAN / GTIN 7291075088373
Codice del produttore 2394326

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto