• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

DGTL 12B-2D30 Utensili rinforzati per troncatura e scanalatura,

Codice art.: 2079571 N. del catalogo: L23920 129
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 146.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2079571
Numero del catalogo L23920 129
EAN / GTIN 7291075089028
Codice del produttore 2301389

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 29.6 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello