• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

DGFH 32-6-JHP Lame per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti DO-GRIP

Codice art.: 2075258 N. del catalogo: L23920 1422
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 214.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2075258
Numero del catalogo L23920 1422
EAN / GTIN 7291075318920
Codice del produttore 2302772

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Length (LF) 160 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 90 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello