GARANT GreenPlus Trennmittel Clean & Weld, Inhalt (ml bzw. l): 20

Artikel-Nr.: 186817 Katalog-Nr.: 088003
Preis pro 1 Stück (CHF 9.23 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 20 l
Farbe blau
Form flüssig
Lagertemperatur 2 - 40
Serie GreenPlus
Produktart Trennmittel
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
pH-Wert 8,5
Siedepunkt 100

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186817
Katalognummer 088003
EAN / GTIN 4062406403119
Herstellernummer 088003 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

20 Liter Kanister. Bei Bedarf passender Ablasshahn (Nr. 088010 Gr. 20-30) dazubestellen.
Clean & Weld ist einfach aufzutragen und verhindert sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand das Haften von Schweißspritzern und schützt Werkstücke, Schweißdüsen und Schweißzubehör während des gesamten Bearbeitungsprozesses. Verunreinigungen wie Späne, Bearbeitungsöle, leichte Korrosionsschutzöle oder Kühlflüssigkeiten lassen sich einfach und wirkungsvoll vor dem Schweißen mit Clean & Weld reinigen. Der Schweißprozess kann im Anschluss auf der sauberen Oberfläche direkt beginnen. Die enthaltenen Inhaltsstoffe bilden eine Barriere zwischen dem Werkstück und den Spritzern und geben allen schweißbaren Metallen einen temporären Korrosionsschutz. Direkt im Anschluss an den Schweißprozess können die Bleche ohne Probleme verzinkt oder lackiert werden. Clean & Weld bietet beim Laserschneiden den Vorteil, dass die Schlackebildung an der Einstichstelle des Lasers vermieden werden und Schmauchspuren leichter entfernt werden können. Ein Nacharbeiten der Schneidkanten ist nicht erforderlich und spart somit wertvolle Zeit.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb