{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norm DIN | 7976C (Norma ritirata) | |
| L | 22 mm | |
| Classe di resistenza | cementata | |
| Attuatore | esagonale | |
| Norm ISO | ~1479 | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | zincato blu | |
| e | 8,71 mm | |
| Forma testa | Tête à six pans | |
| s | 8 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto di lamiera | |
| k | 3,8 mm | |
| d1 | 4.8 mm |
| Codice articolo | 151857 | |
| Numero del catalogo | 370 | |
| EAN / GTIN | 7610363500463 | |
| Codice del produttore | 79764822901 |