Viti autofilettanti esagonali DIN 7976C-acciaio zincato blu 6.3 x 32

Codice art.: 135685 N. del catalogo: 370
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 14.60
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’000 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 7976C (Norma ritirata)
L 32 mm
Classe di resistenza cementata
Attuatore esagonale
Norm ISO ~1479
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 10,95 mm
Forma testa Tête à six pans
s 10 mm
Tipo di filettatura filetto di lamiera
k 4,7 mm
d1 6.3 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135685
Numero del catalogo 370
EAN / GTIN 7610363164788

Descrizione

Nota:

La dimensione con Ø 3,9 non è standardizzata in DIN / ISO.
Lo standard è stato ritirato. DIN corrisponde a ISO 1481