{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice art. | d1 | L | d2 | k | s | e | Prezzo per | Prezzo IVA incl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Codice art.:
2101825
|
2101825 | 2.9 mm | 6,5 mm | 2,3 mm | 5 mm | 5,4 mm |
100 Pezzo
|
CHF 5.62
|
|||
|
Codice art.:
151843
|
151843 | 2.9 mm | 9,5 mm | 2,3 mm | 5 mm | 5,4 mm |
100 Pezzo
|
CHF 6.05
|
|||
|
Codice art.:
151846
|
151846 | 2.9 mm | 13 mm | 2,3 mm | 5 mm | 5,4 mm |
100 Pezzo
|
CHF 6.16
|
|||
|
Codice art.:
151847
|
151847 | 2.9 mm | 16 mm | 2,3 mm | 5 mm | 5,4 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.35
|
|||
|
Codice art.:
2101824
|
2101824 | 2.9 mm | 19 mm | 2,3 mm | 5 mm | 5,4 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.68
|
|||
|
Codice art.:
141381
|
141381 | 3.5 mm | 6,5 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 8.22
|
|||
|
Codice art.:
135646
|
135646 | 3.5 mm | 9,5 mm | 7,3 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.22
|
||
|
Codice art.:
135648
|
135648 | 3.5 mm | 13 mm | 7,3 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.97
|
||
|
Codice art.:
151850
|
151850 | 3.5 mm | 16 mm | 7,3 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 5.62
|
||
|
Codice art.:
151852
|
151852 | 3.5 mm | 19 mm | 7,3 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 6.27
|
||
|
Codice art.:
2101822
|
2101822 | 3.5 mm | 22 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 6.49
|
|||
|
Codice art.:
2101823
|
2101823 | 3.5 mm | 25 mm | 2,6 mm | 5,5 mm | 5,96 mm |
100 Pezzo
|
CHF 6.81
|
|||
|
Codice art.:
2101821
|
2101821 | 3.9 mm | 6,5 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.35
|
|||
|
Codice art.:
2101819
|
2101819 | 3.9 mm | 9,5 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 3.57
|
|||
|
Codice art.:
555986
|
555986 | 3.9 mm | 13 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.11
|
|||
|
Codice art.:
2101818
|
2101818 | 3.9 mm | 16 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.32
|
|||
|
Codice art.:
2101820
|
2101820 | 3.9 mm | 19 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.54
|
|||
|
Codice art.:
2101817
|
2101817 | 3.9 mm | 22 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.65
|
|||
|
Codice art.:
2101816
|
2101816 | 3.9 mm | 25 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 5.40
|
|||
|
Codice art.:
2101815
|
2101815 | 3.9 mm | 32 mm | 2,6 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.46
|
|||
|
Codice art.:
135649
|
135649 | 4.2 mm | 9,5 mm | 8,4 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.22
|
||
|
Codice art.:
135651
|
135651 | 4.2 mm | 13 mm | 8,4 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 4.65
|
||
|
Codice art.:
135654
|
135654 | 4.2 mm | 16 mm | 8,4 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 5.08
|
||
|
Codice art.:
307641
|
307641 | 4.2 mm | 19 mm | 8,4 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 5.30
|
||
|
Codice art.:
346229
|
346229 | 4.2 mm | 22 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 8.97
|
|||
|
Codice art.:
151853
|
151853 | 4.2 mm | 25 mm | 8,4 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.13
|
||
|
Codice art.:
151855
|
151855 | 4.2 mm | 32 mm | 8,4 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.68
|
||
|
Codice art.:
2101814
|
2101814 | 4.2 mm | 38 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 7.89
|
|||
|
Codice art.:
2101813
|
2101813 | 4.2 mm | 45 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 8.22
|
|||
|
Codice art.:
2101811
|
2101811 | 4.2 mm | 50 mm | 3 mm | 7 mm | 7,59 mm |
100 Pezzo
|
CHF 10.81
|