Viti autofilettanti esagonali DIN 7976C-acciaio zincato blu 3.5 x 9.5

Codice art.: 135646 N. del catalogo: 370
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 3.90
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
950 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 9,5 mm
Norm ISO ~1479
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 5,96 mm
Forma testa Tête à six pans
s 5,5 mm
Tipo di filettatura filetto di lamiera
Norm DIN 7976C (Norma ritirata)
Classe di resistenza cementata
Attuatore esagonale
d2 7,3 mm
k 2,6 mm
d1 3.5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135646
Numero del catalogo 370
EAN / GTIN 7610363164535
Codice del produttore 79763595901

Descrizione

Nota:

La dimensione con Ø 3,9 non è standardizzata in DIN / ISO.
Lo standard è stato ritirato. DIN corrisponde a ISO 1481