MM GRT-100-T06 Mount Slitting and Grooving Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article L24070 5
EAN / GTIN 7291075118681
Réf. fabricant 2801212

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps Maximum (LBX) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout