E90SO D.38-02-MMT06-04-C Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Réf.: L23980 1903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 1903
EAN / GTIN 7291075396881
Réf. fabricant 3350637

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.361″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 0.77″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.361″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.526″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 0.77″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 6 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout