FFX4 ED040-6-MMT21-04 Fraises en bout avec connexion MULTI-MASTER accueillant les petites plaquettes en forme ″d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23980 1113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L23980 1113
EAN / GTIN 7291075452754
Réf. fabricant 3424319

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 30 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 63.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T21
  • Diamètre coupant (DC) 32.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 63.1 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 0.9 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout