HM390 ETC D1.00-4MMT15-07 90° Endmills with MULTI-MASTER Threaded Adaptation, Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts

Réf.: L23980 1790
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 1790
EAN / GTIN 7291075344561
Réf. fabricant 3107133

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.941″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.67″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.941″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.787″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.67″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout