MM S-A-L3.5-C1.0T06 Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: L24070 469
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER

Identification et classification

Référence article L24070 469
EAN / GTIN 7291075253207
Réf. fabricant 3336795

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.364″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout