MM S-B-L4.0/16-C750T06 Shanks Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER

Identification et classification

Référence article L24070 457
EAN / GTIN 7291075230673
Réf. fabricant 3336788

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 1.385″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Longueur hors tout (OAL): 4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.364″
  • Longueur corps (LB): 1.385″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1.6″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 41280 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout