MM S-A-H004-ER25-T12 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: L24070 41
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article L24070 41
EAN / GTIN 7291075193176
Réf. fabricant 3106245

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12, Longueur fonctionnelle (LF) 13.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Taille du corps (SS) ER25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.3 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Taille du corps (SS) ER25

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout