MM S-A-L090-C10-T06-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article L24070 12
EAN / GTIN 7291075147803
Réf. fabricant 3102988

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 38.6 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 38.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 55170 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout