MM S-D-L160-C16-T06 Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: L24070 108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article L24070 108
EAN / GTIN 7291075253283
Réf. fabricant 3102475

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 46.8 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 46.8 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 23370 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier